Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001BOC366 Buton de apăsare suspendat 2NO/2NC | AH2NRP 2EK30

SQUARE D 9001BOC366 Buton de apăsare suspendat 2NO/2NC

În stoc
Articol: AH2NRP Model: 9001BOC366Crucea Ref: 2EK30
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
€195.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu pandantiv
CuloriNegru
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare contact5A @ 600V
Materialul capuluiPlastic
Număr de operatori2
Mărimea30mm
Tipul de operatorButon Flush / Buton Flush

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0454
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blocare mecanică: Da

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare contactTipul de operatorPreț
SQUARE D 9001SKRU11 Buton de apăsare cu pandantiv 30mm Întreținut | AH2NTA 2ER62 9001SKRU111NO / 1NC10A @ 600VButon extins / Buton extins€303.99
SQUARE D XACA9412 Buton de apăsare suspendat, Dimensiune 22 mm, 1 Operator, Negru, Plastic, Buton de înclinare, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€17.09
SQUARE D 9001SKRU2 Buton de apăsare cu pandantiv, dimensiune 30 mm, 2 operatori, negru, momentan, plastic | CU4GAY 2ER63 9001SKRU2---€536.01
SQUARE D 9001SKRU1 Buton de apăsare cu pandantiv, dimensiune 30 mm, 2 operatori, multiplu, momentan, plastic | CU4GAZ 2ER60 9001SKRU1---€284.60
SQUARE D 9001SKRU5 Buton de apăsare cu pandantiv, dimensiune 30 mm, 2 operatori, negru, momentan, plastic, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001SKRU5---€708.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001BOC366 Buton de apăsare suspendat 2NO/2NC
€195.79 /unitate