Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001SKRU11 Buton de apăsare cu pandantiv 30mm Întreținut | AH2NTA 2ER62

SQUARE D 9001SKRU11 Buton de apăsare suspendat 30 mm Întreținut

În stoc
Articol: AH2NTA Model: 9001SKRU11Crucea Ref: 2ER62
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
€303.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu pandantiv
AcțiuneMenținut
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600V
Materialul capuluiPlastic
Număr de operatori2
Mărimea30mm
Tipul de operatorButon extins / Buton extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blocare mecanică: Da

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare contactTipul de operatorPreț
SQUARE D 9001BOC366 Buton de apăsare suspendat 2NO/2NC | AH2NRP 2EK30 9001BOC3662NO / 2NC5A @ 600VButon Flush / Buton Flush€195.79
SQUARE D XACA9412 Buton de apăsare suspendat, Dimensiune 22 mm, 1 Operator, Negru, Plastic, Buton de înclinare, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€17.09
SQUARE D 9001SKRU2 Buton de apăsare cu pandantiv, dimensiune 30 mm, 2 operatori, negru, momentan, plastic | CU4GAY 2ER63 9001SKRU2---€536.01
SQUARE D 9001SKRU1 Buton de apăsare cu pandantiv, dimensiune 30 mm, 2 operatori, multiplu, momentan, plastic | CU4GAZ 2ER60 9001SKRU1---€284.60
SQUARE D 9001SKRU5 Buton de apăsare cu pandantiv, dimensiune 30 mm, 2 operatori, negru, momentan, plastic, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001SKRU5---€708.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001SKRU11 Buton de apăsare suspendat 30 mm Întreținut
€303.99 /unitate