SQUARE D 9002AW124 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLH 2ET90

SQUARE D 9002AW124 Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană

În stoc
Articol: AF9GLH Model: 9002AW124Crucea Ref: 2ET90

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,750.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de picior pentru serviciu greu
AcțiuneMomentan
CuloriGalben
Formular de contactDPDT
Evaluare curent10
Adâncime6-17/64 "
Lungime11.125 "
MaterialOţel
NEMA Rating-ul2,4,13
Voltaj120 până la 600 VAC
Lăţime6 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcțiuneFormular de contactEvaluare curentAdâncimeLungimeMaterialVoltajPreț
SQUARE D 9002AW1 Comutator cu picior, industrial, neecranat, 5A, 600VAC, carcasă NEMA 2, 4, 13 | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "MomentanSPDT158.50 "8 9 / 16 "Aluminiu turnat600V AC / DC€779.94
SQUARE D 9002AW117 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "MomentanSPDT156-17/64 "11.125 "Oţel120 până la 600 VAC€1,440.64
SQUARE D 9002AW12 Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune menținută | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "MenținutSPST6/34-27/32 "9"Aluminiu turnat120 până la 600 VAC€1,015.48
SQUARE D 9002AW13 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "MomentanDPDT33.875 "8 9 / 16 "Oţel120 până la 600 VAC€1,170.89
SQUARE D 9002AW132 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "MomentanSPDT156-17/64 "11.125 "Oţel120 până la 600 VAC€1,540.67
SQUARE D 9002AW14 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "MomentanDPDT34-27/32 "9"Oţel120 până la 600 VAC€1,048.67
SQUARE D 9002AW2 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "MomentanSPDT154-27/32 "9"Oţel120 până la 600 VAC€697.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9002AW124 Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană
€1,750.35 /unitate