Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9002AW132 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLK 2ET92

SQUARE D 9002AW132 Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană

În stoc
Articol: AF9GLK Model: 9002AW132Crucea Ref: 2ET92
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
€1,526.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de picior pentru serviciu greu
AcțiuneMomentan
CuloriGalben
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15
Adâncime6-17/64 "
Lungime11.125 "
MaterialOţel
NEMA Rating-ul2,4,13
Voltaj120 până la 600 VAC
Lăţime6 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.79
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcțiuneFormular de contactEvaluare curentAdâncimeLungimeMaterialVoltajPreț
SQUARE D 9002AW1 Comutator cu picior, industrial, neecranat, 5A, 600VAC, carcasă NEMA 2, 4, 13 | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "MomentanSPDT158.50 "8 9 / 16 "Aluminiu turnat600V AC / DC€886.34
SQUARE D 9002AW117 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "MomentanSPDT156-17/64 "11.125 "Oţel120 până la 600 VAC€1,428.63
SQUARE D 9002AW12 Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune menținută | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "MenținutSPST6/34-27/32 "9"Aluminiu turnat120 până la 600 VAC€1,016.44
SQUARE D 9002AW124 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "MomentanDPDT106-17/64 "11.125 "Oţel120 până la 600 VAC€1,741.99
SQUARE D 9002AW13 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "MomentanDPDT33.875 "8 9 / 16 "Oţel120 până la 600 VAC€1,158.66
SQUARE D 9002AW14 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "MomentanDPDT34-27/32 "9"Oţel120 până la 600 VAC€1,029.76
SQUARE D 9002AW2 Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "MomentanSPDT154-27/32 "9"Oţel120 până la 600 VAC€722.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9002AW132 Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană
€1,526.48 /unitate