Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007C54G Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 1no/1nc | AG7CEQ 5B082

SQUARE D 9007C54G Comutator de limită de rezistență laterală 1nr/1nc

În stoc
Articol: AG7CEQ Model: 9007C54GCrucea Ref: 5B082
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
€453.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Lungimea actuatorului0.61 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiPiston
amperi10
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime1.79 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.02 "
IP Rating-ul67
MişcareOrizontală
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare4 lb.
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj0.25 "
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.55 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiMişcareNEMA Rating-ulForța de operareTemp. De funcționare GamăLățimea roleiPreț
SQUARE D 9007AW12 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 1no/1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-ParteCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 grade până la 185 grade F-€570.79
SQUARE D 9007AW14 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 1no/1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-ParteCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 grade până la 185 grade F-€686.63
SQUARE D 9007AW16 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 1no/1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-ParteCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 grade până la 185 grade F-€388.85
SQUARE D 9007AW36 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1no/1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "TopOrizontală1, 2, 4, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F0.13 "€629.73
SQUARE D 9007AW46 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1no/1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "TopVertical1, 2, 4, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F-€660.24
SQUARE D 9007C52A2 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 1no/1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-ParteCW / CCW, diferențial scăzut1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F-€439.84
SQUARE D 9007C52D Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 1no/1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "TopOrizontală1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 de grade până la 185 de grade F0.125 "€510.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007C54G Comutator de limită de rezistență laterală 1nr/1nc
€453.15 /unitate