Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007CO62 Corp întrerupător de limită 2NO/2NC 10A @ 600VAC | AH2NQW 2EG13

SQUARE D 9007CO62 Corp întrerupător de limită 2NO/2NC 10A @ 600VAC

În stoc
Articol: AH2NQW Model: 9007CO62Crucea Ref: 2EG13
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
€347.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul comutatorului de limită
Evaluare contact AC10A @ 600 VCA
Formular de contact2NO / 2NC
Conexiune electricaConecteaza
IP Rating-ul65, 66, 67
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Temperatura de operare.-20 grade până la 185 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007CO62 Corp întrerupător de limită 2NO/2NC 10A @ 600VAC
€347.51 /unitate