Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007MS04S0100 Mini întrerupător de limită încapsulat Side Actuatr | AG7BNL 4B833

SQUARE D 9007MS04S0100 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuatr

În stoc
Articol: AG7BNL Model: 9007MS04S0100Crucea Ref: 4B833
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
€279.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de limită încapsulat în miniatură
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10 AC / 5 DC
Material corpzinc
Formular de contactSPDT, formularul C
Adâncime1.39 "
Conexiune electricaCablu de 3 ft, 4 fire
Înălţime2.49 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare3 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 220 grade F
Voiaj70 grade
Voltaj300AC / DC
Lăţime1.56 "
Intrare cablareCablu cu ghivece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelMişcareLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiForța de operareVoiajVoltajIntrare cablareStilul actuatoruluiPreț
SQUARE D 9007MS01S0300 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuator superior | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Vertical0.7 "Top5 lb.0.19 "300AC / DCCablu cu ghivecePiston€202.12
SQUARE D 9007MS02S0300 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuator superior | AF9GMR 2F998 9007MS02S0300Orizontală0.88 "Top5 lb.0.19 "300AC / DCCablu cu ghivecePiston€250.00
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuator superior | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Orizontală0.88 "Top5 lb.0.19 "300AC / DCCablu cu ghivecePiston€248.64
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini actuator lateral încapsulat întrerupător de limită | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Parte3 in.-lb.70 grade300AC / DCCablu cu ghiveceCap rotativ, fără pârghie€313.90
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuator superior | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Orice direcție5.43 "Top0.94 in.-lb.300300AC / DCCablu cu ghiveceWobble Stick€316.35
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuator superior | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Vertical0.67 "Top5 lb.0.19 "300AC / DCCablu cu ghivecePiston€240.27
SQUARE D 9007MS01S0100 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuator superior | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Vertical0.7 "Top5 lb.0.19 "300AC / DCCablu cu ghivecePiston€200.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007MS04S0100 Mini întrerupător de limită încapsulat Actuatr
€279.21 /unitate