Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007TUB4 Comutator de limită pentru sarcini severe Spdt AG7CEB 5B054

SQUARE D 9007TUB4 Comutator de limită pentru sarcini severe Spdt

În stoc
Post: AG7CEB Model: 9007TUB4Crucea Ref: 5B054
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
€806.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de serviciu sever
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi20
Material corpzinc
Formular de contactSPDT
Adâncime2.44 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.66 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 12, 13
Forța de operare12 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 185 grade F
Voiaj810
Voltaj600AC / DC
Lăţime2.25 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operareVoiajPreț
SQUARE D 9007FTUD5 Dispozitiv de acționare lateral a comutatorului de limită pentru sarcini severe Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 in.-lb.880€1,119.81
SQUARE D 9007FTUB4 Dispozitiv de acționare lateral a comutatorului de limită pentru sarcini severe Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 in.-lb.810€1,143.40
SQUARE D 9007TSB1 Dispozitiv de acționare lateral a comutatorului de limită pentru sarcini severe Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 in.-lb.880€838.15
SQUARE D 9007TUB3 Comutator de limită pentru sarcini severe Spdt AF9FXZ 2EH07 9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW, menținut12 in.-lb.810€863.63
SQUARE D 9007TUD5 Comutator de limită pentru sarcini severe Spdt AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 in.-lb.880€843.39
SQUARE D 9007TUB5 Comutator de limită pentru sarcini severe Spdt AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 in.-lb.880€884.41
SQUARE D 9007TUB1 Dispozitiv de acționare lateral întrerupător de limită pentru sarcini severe Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 in.-lb.880€870.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007TUB4 Comutator de limită pentru sarcini severe Spdt
€806.02 /unitate