Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9037EW9 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AG6PQD 3DZV4

SQUARE D 9037EW9 Comutator pentru nivelul lichidului Închidere la creștere

În stoc
Articol: AG6PQD Model: 9037EW9Crucea Ref: 3DZV4
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
€1,312.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpAluminiu
Dimensiunea conductei2.75 "
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.3.63 "
Lungimea plutitorului4.50 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareDe mai jos
Călătorie cu plutire2-1/16 "
Înălţime7.6 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
Max. Actual600A
Max. Voltaj600
MontareRezervor deschis vertical
NEMA Rating-ul4
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 220 grade F
Lungime totală14.3 "
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului5-1/8 "
Lăţime7.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 230VMaterial corpDimensiunea conducteiHP @ 3 fază - 240VMax. VoltajMontareNEMA Rating-ulPreț
SQUARE D 9036DG2 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMT 2FH59 9036DG2Comutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€120.02
SQUARE D 9036DG2C Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMU 2FH60 9036DG2CComutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€140.94
SQUARE D 9036DR31 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMW 2FH62 9036DR31Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical7, 9€742.29
SQUARE D 9036DW31 Comutator de nivel de lichid Închidere la creștere | AF9GMX 2FH65 9036DW31Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical4€746.53
SQUARE D 9036GG2 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Comutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€209.77
SQUARE D 9036GG2C Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GNA 2FH69 9036GG2CComutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€238.91
SQUARE D 9036GW1 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GNC 2FH72 9036GW1Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical4€1,082.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9037EW9 Comutator pentru nivelul lichidului Închidere la creștere
€1,312.87 /unitate