Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9049GF1 Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in | AG6PTM 3EAC2

SQUARE D 9049GF1 Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in

În stoc
Articol: AG6PTM Model: 9049GF1Crucea Ref: 3EAC2
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
€88.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.4"
Gravitate specifică plutitoare0.29
Greutatea plutitoare8.5 până la 9 oz.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului220 grade F
ModelaRundă
Filetat1 / 8-27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.ModelaPreț
SQUARE D 9049EF1 Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 3-5/8 inch | AF9GPK 2FJ35 9049EF13.625 "oblong€62.00
SQUARE D 9049HF3 Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 2-1/2 in | AG6PTN 3EAC3 9049HF32.5 "oblong€66.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9049GF1 Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in
€88.73 /unitate