Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 3-5/8 inch | AF9GPK 2FJ35

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 3-5/8 inch

În stoc
Articol: AF9GPK Model: 9049EF1Crucea Ref: 2FJ35
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
€62.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.3.625 "
Lungimea plutitorului4-1/2 "
Gravitate specifică plutitoare0.29
Greutatea plutitoare11.5 până la 12.5 oz.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului220 grade F
Modelaoblong
Filetat10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.ModelaPreț
SQUARE D 9049GF1 Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in | AG6PTM 3EAC2 9049GF14"Rundă€88.73
SQUARE D 9049HF3 Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 2-1/2 in | AG6PTN 3EAC3 9049HF32.5 "oblong€66.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9049EF1 Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 3-5/8 inch
€62.00 /unitate