Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9070EO1D1 Transformator Intrare 240/480v Iesire 120v 50va | AF9FLN 2CT36

SQUARE D 9070EO1D1 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 50va

În stoc
Articol: AF9FLN Model: 9070EO1D1Crucea Ref: 2CT36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€351.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime3"
Finisajul incinteiLac de rășină epoxidică
Înălţime2.5 "
Hz50/60
Tensiune de intrare240 / 480 VAC
MontarePanou
Tensiune de ieșire120 VAC
Fază1
Temp. Creştere55 grade C
Tip transformatorIncapsulat
Evaluare VA50VA
Lăţime3.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Fuzionat (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. CreştereEvaluare VAPreț
SQUARE D 9070EL1D9 Transformator Intrare 480v Ieșire 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPanou150 grade C50VA€496.11
SQUARE D 9070EL2D9 Transformator Intrare 480v Ieșire 120v 100va | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACPanou55 grade C100VA€626.49
SQUARE D 9070EO10D1 Transformator Intrare 240/480v Iesire 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACPicior55 grade C3kVA€5,710.58
SQUARE D 9070EO2D1 Transformator Intrare 240/480v Iesire 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPanou55 grade C100VA€465.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9070EO1D1 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 50va
€351.82 /unitate