SQUARE D 9070T500D3 Transformator In 208v Out120v 500va | AF6QBU 1YUV1

SQUARE D 9070T500D3 Transformator Intrare 208v Ieșire 120v 500va

În stoc
Articol: AF6QBU Model: 9070T500D3Crucea Ref: 1YUV1

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€903.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiLac de rășină epoxidică
Înălţime4.43 "
Hz50/60
Tensiune de intrare208 VAC
MontarePanou
Tensiune de ieșire120 VAC
Fază1
Temp. Creştere115 grade C
Tip transformatorÎn siguranță pentru degete
Evaluare VA500VA
Lăţime5.46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Fuzionat (Da)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare VAAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTensiune de ieșirePreț
SQUARE D 9070T200D2 Transformator Intrare 240/480v Iesire 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanou24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208/240/480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VCAPanou120 VAC€406.09
SQUARE D 9070T200D23 Transformator In 120/240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanou24 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D3 Transformator In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou120 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D3 Transformator In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou120 VAC€512.28
SQUARE D 9070T150D14 Transformator In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanou24 VAC€393.75
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Out12/24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanou12 / 24 VAC€512.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9070T500D3 Transformator Intrare 208v Ieșire 120v 500va
€903.17 /unitate