Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBA161104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1

SQUARE D 9080LBA161104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a

În stoc
Articol: AG7FWA Model: 9080LBA161104Crucea Ref: 6NHG1
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
€53.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție în miniatură
Adâncime1.53 "
Lungime2.29 "
Max. Amperi115
Număr de poli1
Gama de sârmă primară14-2 AWG
Conexiune secundară / Pol4
Gama de cabluri secundare (AWG)18-10 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime0.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA165212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "7601214-4 AWG3.17 "€253.02
SQUARE D 9080LBA162104 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175414-4 AWG1.13 "€62.93
SQUARE D 9080LBA162101 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "17516 la 2/0 AWG1.13 "€20.99
SQUARE D 9080LBA163106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"335614-2 AWG1.94 "€108.56
SQUARE D 9080LBC163206 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"350614-4 AWG1.94 "€312.89
SQUARE D 9080LBC165208 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76086 la 2/0 AWG3.17 "€505.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA161104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a
€53.49 /unitate