Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBA163106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0

SQUARE D 9080LBA163106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a

În stoc
Articol: AG7FWT Model: 9080LBA163106Crucea Ref: 6PGF0
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
€113.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime2.61 "
Lungime4"
Max. Amperi335
Număr de poli1
Gama de sârmă primară6 AWG la 500 MCM
Conexiune secundară / Pol6
Gama de cabluri secundare (AWG)14-2 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime1.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA161104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115418-10 AWG0.76 "€51.17
SQUARE D 9080LBA165212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "7601214-4 AWG3.17 "€242.52
SQUARE D 9080LBA162104 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175414-4 AWG1.13 "€56.80
SQUARE D 9080LBA162101 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "17516 la 2/0 AWG1.13 "€20.72
SQUARE D 9080LBC163206 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Bloc de distribuție a energiei4"350614-4 AWG1.94 "€303.50
SQUARE D 9080LBC165208 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76086 la 2/0 AWG3.17 "€510.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA163106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 335a
€113.43 /unitate