Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBC365208 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2

SQUARE D 9080LBC365208 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a

În stoc
Articol: AG7FXF Model: 9080LBC365208Crucea Ref: 6PGG2
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
€1,132.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime3.12 "
Lungime5.5 "
Max. Amperi760
Număr de poli3
Gama de sârmă primară2 AWG la 500 MCM
Conexiune secundară / Pol8
Gama de cabluri secundare (AWG)6 la 2/0 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime8.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.439
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (2)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA3652021 Bloc de distribuție 760a 3 poli 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76024 AWG la 500 MCM8.54 "€570.41
SQUARE D 9080LBA361101 Bloc de distribuție 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 inchi | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115110-2 AWG2.03 "€51.34
SQUARE D 9080LBA362101 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 inchi | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175114 la 2/0 AWG2.75 "€52.76
SQUARE D 9080LBA362104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 inchi | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175414-4 AWG2.75 "€142.55
SQUARE D 9080LBA361104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115418-10 AWG2.03 "€114.99
SQUARE D 9080LBA365212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "7601210-4 AWG8.54 "€479.47
SQUARE D 9080LBA362106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Bloc de distribuție a energiei5.37 "150610-4 AWG2.9 "€267.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBC365208 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a
€1,132.26 /unitate