Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080LBA362104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 inchi | AF9FND 2DD66

SQUARE D 9080LBA362104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 inchi

În stoc
Element: AF9FND Model: 9080LBA362104Crucea Ref: 2DD66
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
€133.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime1.78 "
Lungime2.88 "
Max. Amperi175
Număr de poli3
Gama de sârmă primară14 la 2/0 AWG
Conexiune secundară / Pol4
Gama de cabluri secundare (AWG)14-4 AWG
Voltaj600 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
SQUARE D 9080LBA3652021 Bloc de distribuție 760a 3 poli 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76024 AWG la 500 MCM8.54 "€484.46
SQUARE D 9080LBA361101 Bloc de distribuție 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 inchi | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115110-2 AWG2.03 "€45.01
SQUARE D 9080LBA362101 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 inchi | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Bloc de distribuție a energiei2.88 "175114 la 2/0 AWG2.75 "€53.14
SQUARE D 9080LBA361104 Bloc de distribuție Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Bloc de distribuție în miniatură2.29 "115418-10 AWG2.03 "€103.46
SQUARE D 9080LBA365212 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "7601210-4 AWG8.54 "€465.26
SQUARE D 9080LBA362106 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Bloc de distribuție a energiei5.37 "150610-4 AWG2.9 "€240.95
SQUARE D 9080LBC365208 Bloc de distribuție Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Bloc de distribuție a energiei5.5 "76086 la 2/0 AWG8.54 "€1,092.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080LBA362104 Bloc de distribuție 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 inchi
€133.09 /unitate