Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9991UE7 Carcasa Nema Rating 1 | AG7BME 4B533

SQUARE D 9991UE7 Carcasa Nema Rating 1

În stoc
Articol: AG7BME Model: 9991UE7Crucea Ref: 4B533
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
€210.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime7.53
finalizareaVopsea
Înălţime7.79
Panou interiorNu
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic18
MontareBolt
NEMA Rating-ul1
Lăţime4.87

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolKnockouts / Fără KnockoutsEcartament metalicNEMA Rating-ulLăţimePreț
SQUARE D 9991SCA11 Carcasa Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "ÎmprejmuireFără eliminări16126.38 "€757.67
SQUARE D 9991SCG8 Carcasa Nema Rating 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "ÎmprejmuireFără eliminări2016"€116.73
SQUARE D 9991UE1 Carcasa Nema Rating 1 Otel | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "Împrejmuireknockout1813.63 "€84.05
SQUARE D 9991LG1 Carcasa Nema Rating 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "ÎmprejmuireFără eliminări1817.53 "€260.82
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Accesoriu----€680.10
SQUARE D QO3100BNS Carcasa Qo Cb 240V 100A Nema 1 Suprafata | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Accesoriu----€294.74
SQUARE D QO3100BNF Carcasa Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Accesoriu----€305.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9991UE7 Carcasa Nema Rating 1
€210.18 /unitate