SQUARE D BDA261004 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2P, I-Line, 18kAIC la 440V | CE6HVX

SQUARE D BDA261004 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2P, I-Line, 18kAIC la 440V

Element: CE6HVX Model: BDA261004

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)11.58
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)20.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDA261004 ideal pentru aplicații de alimentare inversă în panouri de comandă și tablouri de distribuție
    • Vine echipat cu o declanșare magnetică termică care oferă atât protecție pe termen lung, cât și protecție instantanee la limitarea curentului
    • Montajul plug-in unic în stil I-Line permite instalarea și întreținerea ușoară, potrivite pentru aplicații de bare
    • Încărcați urechi laterale care pot găzdui sârmă de aluminiu / cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2/0 AWG
    • Respectă standardele UL, IEC, CE, CCC, NMX și NEMA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA261004 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2P, I-Line, 18kAIC la 440V