Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDL26060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 2P, actuator cu basculă | CE6JLK

SQUARE D BDL26060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 2P, actuator cu basculă

În stoc
Element: CE6JLK Model: BDL26060
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
€887.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruBdl
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.4
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pătrat D BDL26060 întrerupător termic magnetic adecvat pentru panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor conectate împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Dispune de linie de compensare a fluajului EverLink și terminale cu urechi de sarcină pentru găzduirea cablajelor fine 6 - 2 AWG și 14 - 3 AWG rigid din aluminiu și cupru
    • Declanșare magnetică termică pentru furnizarea atât de protecție instantanee, cât și întârziată
    • Designul de montare pe șină DIN cu fixare asigură instalarea ușoară
    • Marcat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL26060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 2P, actuator cu basculă
€887.56 /unitate