Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCA 20LF72

SNAP-TITE PHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Element: AF6WCA Model: PHC24-24FCrucea Ref: 20LF72
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
€314.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995045

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăPreț
SNAP-TITE VHC24-24F Corp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel | AF6WLX 20LH84 VHC24-24FNPT72 g / min1500 psi€640.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel
€314.38 /unitate