Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC24-24F Corp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel | AF6WLX 20LH84

SNAP-TITE VHC24-24F Corp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WLX Model: VHC24-24FCrucea Ref: 20LH84
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
€640.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1.5 "
Tip conexiuneNPT
finalizareazinc
Rata de curgere72 g / min
Lungime3 17 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3095
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăPreț
SNAP-TITE PHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCA 20LF72 PHC24-24FFNPT3.8 g / min5000 psi€314.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC24-24F Corp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel
€640.17 /unitate