SQUARE D BDL36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYW 482D36

SQUARE D BDL36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, număr de poli 3, seria Bdl

Element: CE6GYW Model: BDL36030Crucea Ref: 482D36
€1,163.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi30A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime3.19 "

Informații de expediere:

Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDL36030 conceput pentru prevenirea scurtcircuitului și a condițiilor de suprasarcină curentă pentru a proteja mașinile industriale și circuitele electrice sensibile
    • Unitate de declanșare magnetică termică pentru a răspunde simultan la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la supraîncărcări ușoare
    • Terminale cu urechi pe linie și pe partea de sarcină și design de montare pe șină DIN cu clips pentru cablare ușoară și, respectiv, instalare ușoară
    • Suportă fire de aluminiu/cupru 6 - 2 AWG cu fire fine și 14 - 3 AWG rigide
    • Certificat CSA, marcat CE, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, număr de poli 3, seria Bdl
€1,163.85 /unitate