Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA34030Y Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact B, 30 A, 525 VAC | CE6GTH

SQUARE D BGA34030Y Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact B, 30 A, 525 VAC

În stoc
Element: CE6GTH Model: BGA34030Y

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,006.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8945
Înălțimea navei (cm)11.76
Lungimea navei (cm)30.02
Lățimea navei (cm)20.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA34030Y Seria BGA întrerupător de circuit turnat PowePact conceput pentru a oferi protecție la supracurent și comutare în sistemele AC și DC
    • Ideal pentru utilizare cu echipamente de distribuție electrică și panouri de control industriale
    • Dispune de un design cu 3 poli, 3 faze, evaluat la 30 A la 525 VAC și o capacitate mare de întrerupere de 100 kAIC la 240 VAC
    • Echipat cu declanșare termomagnetică pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Acomodează fire de cupru și aluminiu de dimensiuni între 2 și 14 AWG
    • Terminale de sarcină de tip I-Line plug-in și tip cleme pentru montare în panouri și tablouri de distribuție Square D

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D BGA34090Y Întrerupător PowerPact B, 90 A, declanșare magnetică termică | CE6GQZ BGA34090Y90480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, trifazic, montare prin clemă | CE3GRL BGA34080Y80480-
RFQ
SQUARE D BGA34070Y Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, trifazat, montare prin clemă | CE3GRM BGA34070Y70480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line | CE6GRN BGA34040Y40480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34025Y Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34015Y Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 35 kAIC la 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,504.36
RFQ
SQUARE D BGA34020Y Întrerupător, 20A, 3 poli, declanșare instantanee fixă ​​| CE6GRZ BGA34020Y20480€1,658.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA34030Y Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact B, 30 A, 525 VAC
€2,006.87 /unitate