Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA34100Y Întrerupător PowerPact, 100 A, 3 faze, I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GTE

SQUARE D BGA34100Y Întrerupător PowerPact, 100 A, 3 faze, I-Line, declanșare fixă

În stoc
Element: CE6GTE Model: BGA34100Y

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,133.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA34100Y Întrerupător din seria BGA potrivit pentru utilizarea cu sisteme de distribuție a energiei pentru a întrerupe un circuit în condiții de suprasarcină
    • Unitate de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, care oferă atât funcții de întârziere, cât și funcții de limitare instantanee a curentului
    • Găzduiește configurația cablajului de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Funcționează bine la temperaturi cuprinse între -13 și 158 de grade F
    • Instalație unică de montare I-Line și terminale de sarcină cu urechi pentru cablare sigură
    • Listat UL, certificat CSA, marcat CE și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D BGA34090Y Întrerupător PowerPact B, 90 A, declanșare magnetică termică | CE6GQZ BGA34090Y90480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, trifazic, montare prin clemă | CE3GRL BGA34080Y80480-
RFQ
SQUARE D BGA34070Y Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, trifazat, montare prin clemă | CE3GRM BGA34070Y70480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line | CE6GRN BGA34040Y40480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34025Y Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34015Y Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 35 kAIC la 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,504.36
RFQ
SQUARE D BGA34020Y Întrerupător, 20A, 3 poli, declanșare instantanee fixă ​​| CE6GRZ BGA34020Y20480€1,658.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA34100Y Întrerupător PowerPact, 100 A, 3 faze, I-Line, declanșare fixă
€2,133.84 /unitate