Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGL36020 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ

SQUARE D BGL36020 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 20A

În stoc
Articol: CE6HWZ Model: BGL36020
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
€1,614.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruBGL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.1
Lățimea navei (cm)10.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGL36020 circuit breaker designed for branch circuit protection against excessive current flows
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee; ideal pentru aplicații de alimentare inversă
    • Urechi laterale de încărcare care pot găzdui sârmă de aluminiu / cupru de dimensiunile 14 - 2/0 AWG
    • Meets CE, UL, IEC and CSA standards

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 35kAIC la 480V | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGL36020 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 20A
€1,614.96 /unitate