Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGL36030 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 30A | CE6HWY

SQUARE D BGL36030 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 30A

În stoc
Element: CE6HWY Model: BGL36030
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
€1,614.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruBGL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.377
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BGL36030 conceput pentru a proteja circuitele electrice, aparatele și mașinile împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Terminalele cu urechi pe partea de sarcină găzduiesc fire de aluminiu/cupru de dimensiuni 14 AWG - 2 AWG
    • Declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a furniza atât acțiuni de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 35kAIC la 480V | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGL36030 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 30A
€1,614.96 /unitate