Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V | CE6JTH

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V

În stoc
Element: CE6JTH Model: BGL36090
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
€1,962.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruBGL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.7
Lățimea navei (cm)16.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGL36090 circuit breaker designed for use in power distribution systems to open a circuit under short circuit or overload conditions
    • Non-interchangeable trip mechanism with long-time and instantaneous trip functions
    • Feed-thru design with EverLink connectors ensure faster installation & repair
    • Line and load side lug terminals accommodate copper and aluminium wire sizes ranging from 14 to 3/0 AWG (rigid or stranded)
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 18kAIC la 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 35kAIC la 480V | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGL36090 Circuit Breaker, PowerPact B Frame, 90A, 35kAIC at 480V
€1,962.06 /unitate