Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D D211N Întrerupător de siguranță, serviciu general, fuzibil, 30 A, 2 poli, 3 CP, 120 VCA, NEMA 1 | AG9FYY 1H246

SQUARE D Întrerupător de siguranță D211N, utilizare generală, fuzibil, 30 A, 2 poli, 3 CP, 120 VCA, NEMA 1

În stoc
Element: AG9FYY Model: D211NCrucea Ref: 1H246
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
€140.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
ClasăClasa H
Formular de contactDPST
Evaluare curent30A
Adâncime3 3 / 4 "
TaxăStandard
Înălţime9 1 / 4 "
Material carcasăOţel
HP3 HP @ 240 VCA
HP @ 1 fază - 240V3 CP
Indoor / OutdoorIndoor
IP Rating-ul20
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
NEMA Rating-ul1
Număr de poli2
Număr de fire3
Suprasarcină de protecțieFuzibil
Fază3
Voltaj240 VAC
Voltaj120V AC
Lăţime7 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8945
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaMX

Detalii produs:

Întrerupătorul de siguranță Square D D211N este utilizat în setările industriale pentru a oferi un mijloc de deconectare pentru echipamentele electrice. Îmbunătățește siguranța prin izolarea puterii în timpul întreținerii, reparațiilor sau situațiilor de urgență. Acest întrerupător de siguranță nominal de 30 A are protecție NEMA 1. Are un întrerupător cu fuzibil cu 2 poli, capacitate de 120 Vca și o capacitate de scurtcircuit de 10 kA. Acest întrerupător de siguranță poate fi montat pe suprafață și găzduiește conexiuni electrice folosind urechi care acceptă fire de cupru 14 - 6 AWG / 12 - 6 AWG de aluminiu.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător de siguranță?

A.

  • Potriviți comutatorul la cerințele circuitului.
  • Alegeți un rating NEMA/IP potrivit.
  • Aliniați cu configurația circuitului.
  • Se potrivește cu curentul de defect.
  • Fuzibil/nefuzibil după cum este necesar.
  • Spațiu potrivit, montaj adecvat.
  • Sprijină siguranța întreținerii.
  • Preveniți problemele de arc.
  • Compatibil cu sarcina.
  • Respectați codurile și regulile electrice.

Î. Cum curăț și întrețin acest întrerupător de siguranță Square D D211N?

A.

  • Opriți alimentarea circuitului.
  • Purtați echipament de siguranță adecvat.
  • Verificați dacă există murdărie, praf sau coroziune.
  • Eliminați resturile slăbite folosind aer comprimat.
  • Ștergeți ușor suprafețele cu o cârpă umedă.
  • Curățați contactele folosind un produs de curățare a contactelor electrice.
  • Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate.
  • Puneți componentele la loc.
  • Restabiliți alimentarea și testați comutatorul.

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACFormular de contactTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimePreț
SQUARE D D221N Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 30 Amperi AC | AG9FYZ 1H247 D221NOţel302PST12317.2 "€132.71
SQUARE D D221NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 30 Amperi AC | AG9FZA 1H248 D221NRBOțel Galvannealed302PST3R2317.7 "€185.23
SQUARE D D222N Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 60 Amperi AC | AG9FZB 1H249 D222NOţel602PST12317.5 "€156.43
SQUARE D D222NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 60 Amperi AC | AG9FZC 1H250 D222NRBOțel Galvannealed602PST3R2317.5 "€294.74
SQUARE D D223NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 100 Amperi AC | AG9FZD 1H251 D223NRBOțel Galvannealed1002PST3R23110.5 "€443.90
SQUARE D D321N Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZE 1H252 D321NOţel303PST13437.2 "€213.09
SQUARE D D321NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZF 1H253 D321NRBOțel Galvannealed303PST3R3437.7 "€264.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător de siguranță D211N, utilizare generală, fuzibil, 30 A, 2 poli, 3 CP, 120 VCA, NEMA 1
€140.20 /unitate