Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A | CE6JFK

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A

În stoc
Element: CE6JFK Model: FAL24045
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
€819.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi45
Tip cadruFAL
Număr de poli2
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6335
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FAL24045 circuit breaker suitable for use with standard, high-interrupting frames to protect electric systems from short-circuits and current overloads
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Terminalele cu urechi pe partea de sarcină găzduiesc fire de aluminiu/cupru de dimensiunea 14 - 1 AWG
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FAL12050 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 50A, 1P, fază ABC | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 Întrerupător PowerPact B, 1 P, 60 A, 240 V AC, montare I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Întrerupător, 1P, magnetic termic, 277 V, cadru F, urechi | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 Întrerupător PowerPact B, 50A, Conexiune de fază ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Întrerupător, 80A, 600 V, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B întrerupător, 100A, 600V, montare în stil I-Line | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A
€819.55 /unitate