SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GWD

SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă

Element: CE6GWD Model: FAL24050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruFAL
Număr de poli2
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător SQUARE D FAL24050 potrivit pentru protecția circuitelor electrice împotriva deteriorărilor cauzate de suprapuneri și surse de curent defectuoase
    • Montare în stil I-Line pentru o instalare ușoară în panouri compacte
    • Configurație bipolară cu o capacitate de întrerupere de 25 kA la 240 V și 18 kA la 480 V sub o sursă de curent nominală de 50 A
    • Carcasă modelată, cu 25% mai mult spațiu pentru a găzdui accesorii suplimentare
    • Include terminale cu urechi de sarcină și de linie pentru aranjarea sigură și sigură a cablajului

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FAL12050 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 50A, 1P, fază ABC | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 Întrerupător PowerPact B, 1 P, 60 A, 240 V AC, montare I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Întrerupător, 1P, magnetic termic, 277 V, cadru F, urechi | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 Întrerupător PowerPact B, 50A, Conexiune de fază ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Întrerupător, 80A, 600 V, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B întrerupător, 100A, 600V, montare în stil I-Line | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ
SQUARE D FAL32045 Întrerupător de tip F, 3P, Conexiune de fază ABC, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€819.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă