SQUARE D FC34035 Întrerupător tip I-line Plug-in 35 Amp 480 Vca 3p 65kaic@480v

Articol: AG8NFT Model: FC34035

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi35A
Tip cadruFC
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)18.8

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D FC34015 Întrerupător I-line Style Plug-in 15 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFN FC3401515A480V€2,199.39
SQUARE D FC34020 Întrerupător I-line Style Plug-in 20 Amp 480 Vca 3p 65kaic@480v | AG8NFP FC3402020A480V€2,199.39
SQUARE D FC34025 Întrerupător I-line Style Plug-in 25 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFQ FC3402525A480V-
RFQ
SQUARE D FC34030 Întrerupător I-line Style Plug-in 30 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFR FC3403030A480V-
RFQ
SQUARE D FC34040 Întrerupător I-line Style Plug-in 40 Amp 480 Vca 3p 65kaic@480v | AG8NFU FC3404040A480V-
RFQ
SQUARE D FC34045 Întrerupător I-line Style Plug-in 45 Amp 480 Vca 3p 65kaic@480v | AG8NFV FC3404545A480V-
RFQ
SQUARE D FC34050 Întrerupător I-line Style Plug-in 50 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFW FC3405050A480V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FC34035 Întrerupător tip I-line Plug-in 35 Amp 480 Vca 3p 65kaic@480v