SQUARE D H265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDV 2JYG5

SQUARE D H265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PDV Model: H265RCrucea Ref: 2JYG5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,904.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC400
Formular de contact2PST
Adâncime9.5 "
TaxăGreu
Înălţime50.3 "
HP100 CP @ 480VAC, 250 CP @ 480VAC, 50 CP @ 250VDC
IP Rating-ul14
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime27.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)55.88
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. HRK4060
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimeÎnălţimeHPIP Rating-ulTip de incintă NEMALăţimePreț
SQUARE D H265AWK Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDT 2JYG3 H265AWK40010.1 "46.2 "100 CP @ 480VAC, 250 CP @ 480VAC, 50 CP @ 250VDCNu a fost votat3R, 1226.2 "€10,201.15
SQUARE D H266 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PFE 2JYL3 H26660010.1 "50.2 "75 HP @ 600 VCA20127.6 "€9,340.80
SQUARE D H266R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 HP @ 600 VCA143R27.9 "€14,389.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D H265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC
€6,904.45 /unitate