SQUARE D H364N Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 200 Amperi AC | AG9GBE 1H365

SQUARE D H364N Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 200 Amperi AC

În stoc
Articol: AG9GBE Model: H364NCrucea Ref: 1H365

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,983.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC200
Formular de contact3PST
Adâncime6.4 "
TaxăGreu
Înălţime29.9 "
HP125 HP @ 600 VCA
IP Rating-ul20
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime14.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.6055
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)49.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. HRK1020
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de fireLăţimeAdâncimeÎnălţimeHPPreț
SQUARE D H361 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VCA€484.39
SQUARE D H361AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VCA-
RFQ
SQUARE D H361DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 HP @ 600 VCA€2,560.21
SQUARE D H361N Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VCA€514.79
SQUARE D H362 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 HP @ 600 VCA€720.70
SQUARE D H362AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PST310.5 "7"16.5 "30 HP @ 600 VCA€1,665.19
SQUARE D H362DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PST310.8 "7"16.9 "30 HP @ 600 VCA€2,971.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D H364N Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 200 Amperi AC
€1,983.66 /unitate