Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGL36150U44X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GDA 14G980

SQUARE D HGL36150U44X întrerupător 150a 3 poli 600 vac cutie umplutură

În stoc
Element: AF6GDA Model: HGL36150U44XCrucea Ref: 14G980

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11,892.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi150
Tip întrerupătorAmperimetru micrologic W Funcționalitate LSIG
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei150A / HG
Înălţime6.4 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat100A
Setare declanșare cu amplificator redus150A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului3/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)18.69
Lățimea navei (cm)18.08
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGL36150U44X întrerupător 150a 3 poli 600 vac cutie umplutură
€11,892.33 /unitate