SQUARE D HJA260251 PowerPact H-Frame Molded Case Circuit Breaker, 25A, 600V | CE6HAK

SQUARE D HJA260251 PowerPact H-Frame Molded Case Circuit Breaker, 25A, 600V

Element: CE6HAK Model: HJA260251

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi25
Tip cadruHJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HJA260251 circuit breaker designed for protecting electrical equipment from overloading and short circuiting
    • Features a field-interchangeable thermal-magnetic trip to provide both instantaneous and long-time current limiting protection
    • I-Line style plug-in mounting facility with lug terminals for accommodating wire sizes ranging from 14 to 3 AWG
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA260251 PowerPact H-Frame Molded Case Circuit Breaker, 25A, 600V