Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJA36150U33X PowerPact H Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 3.2S Trip | CE6JMP

SQUARE D HJA36150U33X întrerupător PowerPact H, 150A, 3P, declanșare Micrologic 3.2S

În stoc
Articol: CE6JMP Model: HJA36150U33X
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
€6,706.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi150
Tip cadruHJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA36150U33X conceput pentru a proteja un circuit electric împotriva suprasarcinelor și a scurtcircuitului
    • Dispune de instalație de montare I-Line și conexiune la sarcină pentru ușurință de instalare și cablare sigură în spații mici, potrivite pentru aplicații de alimentare inversă
    • Acceptă cabluri de cupru sau aluminiu (14 - 3 AWG)
    • Vine echipat cu o unitate de declanșare Micrologic 3.2S, neinterschimbabilă, care oferă protecție pe timp lung, scurt și instantaneu
    • Certificat UL, CSA, IEC, CE și CCC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA36150U33X întrerupător PowerPact H, 150A, 3P, declanșare Micrologic 3.2S
€6,706.36 /unitate