SQUARE D HJL36100SA Molded Case Circuit Breaker, Shunt Trip, 100A, 3 Pole, 600V | CE6JNT

SQUARE D HJL36100SA Molded Case Circuit Breaker, Shunt Trip, 100A, 3 Pole, 600V

Element: CE6JNT Model: HJL36100SA

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruHJL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HJL36100SA circuit breaker designed to shut-off a power supply when an imbalance between the outgoing and incoming current occurs
    • A non-interchangeable thermal-magnetic trip offering long-time and instantaneous current limiting functionalities
    • The shunt trip mechanism trips the circuit breaker from a remote location using a separate electrical source, like a remote
    • Line- and load-side lug terminals with feed-thru connection facilitate ease-of-installation in compact spaces

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJL26015 Întrerupător cu alimentare 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Întrerupător cu alimentare 20 Amp 600 vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Întrerupător cu alimentare 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26030 Întrerupător cu alimentare 30 Amp 600 vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,371.20
SQUARE D HJL26035 Întrerupător cu alimentare 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26040 Întrerupător cu alimentare 40 Amp 600 Vca 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Întrerupător cu alimentare 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,374.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJL36100SA Molded Case Circuit Breaker, Shunt Trip, 100A, 3 Pole, 600V