SQUARE D HL4IMA12C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 120ka 3p | AA8PWH 19H501

SQUARE D HL4IMA12C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 120ka 3p

În stoc
Element: AA8PWH Model: HL4IMA12CCrucea Ref: 19H501

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,672.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime5.95 "
Tip de carcasăNEMA 1
Tip filtruFiltrare
Lungime13.47 "
Tipul locației2
Max. Tensiunea de funcționare continuă320V
Max. Curent de supratensiune pe fază120kA
Moduri de protecție10
Stil de montareMontare directă pe autobuz - I-Line
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de poli3
Fază3Y
TipIntern, Modular, I-Line
Voltaj277/480
Grad de protecție la tensiune1200V (LN), 1200V (LG), 2000 (LL), 1200V (NG)
Lăţime12.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9855
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
SQUARE D HL2IMA12C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 120ka 3p | AA8PWE 19H494 HL2IMA12C120/208€11,243.02
SQUARE D HL2IMA16C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 160ka 3p | AA8PWF 19H495 HL2IMA16C120/208€12,355.61
SQUARE D HL2IMA24C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 240ka 3p | AA8PWG 19H496 HL2IMA24C120/208€17,527.66
SQUARE D HL4IMA16C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 160ka 3p | AA8PWJ 19H502 HL4IMA16C277/480€12,832.95
SQUARE D HL4IMA24C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 240ka 3p | AA8PWK 19H503 HL4IMA24C277/480€18,262.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HL4IMA12C Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 120ka 3p
€11,672.60 /unitate