Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 Poli | AG6QEE 3XB85

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 poli

În stoc
Articol: AG6QEE Model: HOM2175SBCrucea Ref: 3XB85

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€350.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupresor de supratensiune montat pe panou
Adâncime2.58 "
Carcasă MaterialPlastic
Tip filtruNonfiltrare
Lungime3.69 "
Tipul locației2
MaterialPlastic
Max. Tensiunea de funcționare continuă150
Max. Curent de supratensiune pe mod22.5kA
Max. Curent de supratensiune pe fază22.5kA
Moduri de protecție3
Stil de montareConecteaza
Curent nominal de descărcare5kA
Număr de poli2
Număr de fire3 fire
Fază1S
Jouli evaluați900
Evaluarea curentului de scurtcircuit22kA
TipConecteaza
Voltaj120/240
Grad de protecție la tensiune700 V (LN), 1500 V (LL)
Lăţime1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536308000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeLăţimePreț
SQUARE D QO2175SB Spd 2 Poli | AG6QED 3XB84 QO2175SB2.55 "3.66 "1.48 "€338.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM2175SB Spd 2 poli
€350.82 /unitate