Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM220EPD întrerupător cu priză, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V | AG8PZD

SQUARE D HOM220EPD întrerupător cu priză, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V

În stoc
Articol: AG8PZD Model: HOM220EPD
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
€734.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi20A
Tip cadruHOM
Număr de poli1
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26

Detalii produs:

    • Square D HOM220EPD este un întrerupător miniatural din seria Homeline, ideal pentru utilizarea cu aparatele de comutare pentru a proteja echipamentele electrice de suprasarcini sau scurtcircuite.
    • Este proiectat conform evaluărilor HACR și poate rezista la temperaturi de până la 104 grade F.
    • Acest întrerupător de circuit de eroare la pământ de clasă B (GFCI) are o montare prin priză prin cleme cu șurub și fire de aluminiu și cupru de 14-8 AWG.

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D HOM115 Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€36.08
SQUARE D HOM115GFI întrerupător cu priză, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€207.39
SQUARE D HOM120 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€34.90
SQUARE D HOM120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€257.54
SQUARE D HOM130 Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€36.08
SQUARE D HOM140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€28.42
SQUARE D HOM150 Întrerupător cu priză 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€29.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM220EPD întrerupător cu priză, HOM, 20A, 240VAC, 2P, 10kAIC@120V
€734.34 /unitate