Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM612L100RB Loc centru de sarcină 100A 120/240VAC Monofazat | AG1FMU 9D1

SQUARE D HOM612L100RB Ug centru de sarcină 100A 120/240VAC monofazat

În stoc
Articol: AG9FMU Model: HOM612L100RBCrucea Ref: 1D520
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
€188.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi100
Tip întrerupătorHOM
Adâncime4.25 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime12.75 "
Numărul de spații6
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit10kA
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 3R
    • Întrerupător principal sau Lug principal: Lug principal
    • Max. Număr de întrerupătoare în tandem: 6
    • Capac de suprafață recomandat: inclus
    • Material autobuz: aluminiu placat cu staniu
    • Set de bare de masă recomandat: 1D374
    • Caracteristici speciale: alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QO24L70RB Centru de sarcină, oțel galvanizat sudat, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€211.93
SQUARE D QO312L125GRB Centru de sarcină 125a 120/240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€896.72
SQUARE D QO318L200GRB Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC30 "€1,084.56
SQUARE D QO320L125GRB Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.75 "€1,122.46
SQUARE D QO330L200GRB Loc centru de sarcină 200A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,406.14
SQUARE D QO342L225GRB Loc centru de sarcină 225A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,671.16
SQUARE D QO403L60NRB Loc centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€349.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM612L100RB Ug centru de sarcină 100A 120/240VAC monofazat
€188.13 /unitate