SQUARE D HU461AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 4PST 30 Amperi AC | AH9UJE 41V419

SQUARE D HU461AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 4PST 30 Amperi AC

În stoc
Element: AH9UJE Model: HU461AWKCrucea Ref: 41V419

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,553.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact4PST
Adâncime6.8 "
TaxăGreu
Înălţime20.5 "
HP30 HP @ 600 VCA
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R, 12
Număr de poli4
Număr de fire4
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime16.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.185
Înălțimea navei (cm)65.28
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)18.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACFormular de contactTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de fireLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D HU361 Întrerupător de siguranță cu o singură rază, design constructiv cu lame și fălci | AG9GBL 1H373 HU361Oţel303PST1337.5 "4.9 "€270.77
SQUARE D HU361DS Întrerupător de siguranță pentru sarcini grele, 600 V, 30 A, 3 faze, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSOţel inoxidabil303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU361RB Întrerupător de siguranță, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBOțel Galvannealed303PST3R337.6 "4.9 "€457.54
SQUARE D HU362 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBP 1H376 HU362Oţel603PST13310.5 "7.38 "€514.79
SQUARE D HU362DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 oțel inoxidabil603PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBR 1H378 HU362RBOțel Galvannealed603PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9GBT 1H379 HU363Oţel1003PST13310.5 "6.4 "€571.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HU461AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 4PST 30 Amperi AC
€1,553.71 /unitate