SQUARE D JDA36175SA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, declanșare șunt, urechi de sarcină | CE6HCP

SQUARE D JDA36175SA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, declanșare șunt, urechi de sarcină

Element: CE6HCP Model: JDA36175SA

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi175
Tip cadruJDA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3805
Înălțimea navei (cm)19.1
Lungimea navei (cm)8.61
Lățimea navei (cm)10.39
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JDA36175SA întrerupător de circuit utilizat pentru protejarea dispozitivelor electrice împotriva surselor de curent anormale sau defectuoase
    • Dispune de o unitate termomagnetică care oferă atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate
    • Se potrivește cu dimensiuni de gabarit de sârmă din aluminiu sau cupru, cuprinse între 14 - 3/0 AWG
    • Include o declanșare în șunt de putere redusă, evaluată la 24 VDC, pentru a deschide de la distanță contactele pentru protejarea solenoidului (armatura)
    • Montarea I-Line și urechile de pe partea de sarcină asigură reducerea timpului de nefuncționare a instalației și, respectiv, cablarea sigură
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JDA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Întrerupător I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 250A, 18kAIC la 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€4,385.08
SQUARE D JDA36250U44X Disjunctor termic magnetic, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDA36175SA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, declanșare șunt, urechi de sarcină