Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDA36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 250A, 18kAIC la 480V | CE6HCN

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 18kAIC at 480V

În stoc
Articol: CE6HCN Model: JDA36250U33X
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
€4,385.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJDA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2535
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JDA36250U33X PowerPact circuit breaker designed for overcurrent and short-circuit protection in sensitive electrical equipment
    • Dispune de o unitate de declanșare termică-magnetică fixă ​​care oferă funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Terminalele cu urechi pe partea de sarcină găzduiesc fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de la 3 AWG la 350 kcmil
    • Plug-in I-Line pentru instalare ușoară, ideal pentru aplicații de alimentare inversă
    • Can be operated at an ambient temperature of 50 degrees Celsius
    • Respectă standardele UL, CCC, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JDA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Întrerupător I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36175SA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, declanșare șunt, urechi de sarcină | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ
SQUARE D JDA36250U44X Disjunctor termic magnetic, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 18kAIC at 480V
€4,385.08 /unitate