Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDL26150 Întrerupător 150a 2p 600vac Lug | AF6PTH 1MAX4

SQUARE D JDL26150 Întrerupător 150a 2p 600vac Lug

În stoc
Element: AF6PTH Model: JDL26150Crucea Ref: 1MAX4
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
€4,304.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi150
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5"
Marimea ramei250A / JD
Înălţime7.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1500A
Setare declanșare cu amplificator redus750A
Max. Evaluare AIR14kA
Max. Dimensiunea firului4/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.46
Înălțimea navei (cm)26.72
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)18.08
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,698.27
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,347.78
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,923.64
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,769.69
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,361.03
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,769.74
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,597.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL26150 Întrerupător 150a 2p 600vac Lug
€4,304.59 /unitate