MAIN FILTER INC. MF0508038 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci | CG2LWD

MAIN FILTER INC. MF0508038 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci

Articol: CG2LWD Model: MF0508038
€136.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.961 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului574 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime15.35 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.622 "
OD de sus4.961 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SOFIMA HYDRAULICS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0008373 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 mp Inch€114.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008392 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 21.45 inci | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024070 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.99 inci | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€127.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028632 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 mp Inch€79.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034614 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 20 inchi | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 mp Inch€302.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034781 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inchi | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034786 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inci | CF6UDA MF00347867.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 mp Inch€63.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0508038 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci
€136.96 /unitate