Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDL36175 Întrerupător, 175 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PTV 1MAZ6

SQUARE D JDL36175 Întrerupător, 175 A, 3p, 600 VAC, cu cap

În stoc
Articol: AF6PTV Model: JDL36175Crucea Ref: 1MAZ6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2,506.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi175
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5"
Marimea ramei250A / JD
Înălţime7.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1750A
Setare declanșare cu amplificator redus875A
Max. Evaluare AIR14kA
Max. Dimensiunea firului4/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Square D JDL36175 este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată, listat UL și certificat CSA, conceput pentru a oferi protecție împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor.
    • Este un întrerupător de circuit montat pe unitate cu un port de conexiune de alimentare care găzduiește fire de cupru/aluminiu de 4 AWG și are o declanșare magnetică termică cu un interval de declanșare instantanee de 875 - 1750 A.
    • Acest întrerupător Square D are o configurație cu 3 poli și funcționează la 600 VAC și 175 A.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL36175 Întrerupător, 175 A, 3p, 600 VAC, cu cap
€2,506.77 /unitate