Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JGL36250U44X Întrerupător, 250 A, 600 VAC, 3p, cutie | AF6GDE 14G984

SQUARE D JGL36250U44X întrerupător, 250 A, 600 VAC, 3p, cutie

În stoc
Articol: AF6GDE Model: JGL36250U44XCrucea Ref: 14G984
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
€12,225.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi250
Tip întrerupătorAmperimetru micrologic W Funcționalitate LSIG
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime5"
Marimea ramei250A / J
Înălţime7.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat70A
Setare declanșare cu amplificator redus250A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului350 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)
    • Square D JGL36250U44X este un întrerupător PowerPact seria J, conceput pentru a oferi protecție împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinelor.
    • Acest întrerupător de circuit Square D cu 3 poli funcționează la 600 VAC și 250 A și include o piuliță terminală care poate găzdui un fir de aluminiu/cupru de 3 AWG.
    • Acest întrerupător cu carcasă turnată, listat UL, are o capacitate de întrerupere a amperului de 18 kA la 600 V.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JGL36250U44X întrerupător, 250 A, 600 VAC, 3p, cutie
€12,225.50 /unitate