Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JJA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM

SQUARE D JJA36150 Întrerupător tip I-line Plug-in 150 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v

În stoc
Articol: AG8QEM Model: JJA36150
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
€3,952.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi150A
Tip cadruDJA
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.988
Înălțimea navei (cm)15.01
Lungimea navei (cm)37.8
Lățimea navei (cm)21.59

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JJA36175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36200 Întrerupător, stil I-line, cu priză, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V€4,541.52
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Disjunctor, 3P, Faza ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€5,475.76
SQUARE D JJA36200SN Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ
SQUARE D JJA36250U44X Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 250A, 65kAIC la 480V | CE6HCW JJA36250U44X250600€9,815.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JJA36150 Întrerupător tip I-line Plug-in 150 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v
€3,952.60 /unitate